SERTO

SERTO Rohrabschneider LRS

  • ERIKS:14888955
Image 1
Rohrabschneider für Rohre bis Ø 12 mm.
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.94inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 29.55

-

20+

CHF 26.60

9.98%

50+

CHF 23.60

20.14%

100+

CHF 20.75

29.78%

150+

CHF 20.35

31.13%

225+

CHF 19.90

32.66%

338+

CHF 19.50

34.01%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SERTO
Serie
LRS
Typ
LRS