SERTO

SERTO Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: SO 40003 Messing 6mmx4.4mm

  • ERIKS:14884348
Image 1
Verstärkungshülse aus Messing MS 58, vernickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.33

-

20+

CHF 0.30

10.11%

50+

CHF 0.27

19.91%

100+

CHF 0.23

30.02%

150+

CHF 0.23

31.37%

225+

CHF 0.22

32.73%

338+

CHF 0.22

34.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SERTO
Serie
SO 40003
Mit Bund
Ja
Material
Messing
Außendurchmesser Rohr
6 mm
Innendurchmesser
4.4 mm