SERTO

SERTO Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: SO 40003 Messing 4mmx2.5mm

  • ERIKS:14889564
Image 1
Verstärkungshülse aus Messing MS 58, vernickelt.
Zur Liste hinzufügen

CHF 0.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 0.27inkl. MwSt

223 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 0.25

-

20+

CHF 0.22

9.88%

50+

CHF 0.20

19.35%

100+

CHF 0.17

29.64%

150+

CHF 0.17

31.05%

225+

CHF 0.17

32.66%

338+

CHF 0.16

33.87%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SERTO
Serie
SO 40003
Mit Bund
Ja
Material
Messing
Außendurchmesser Rohr
4 mm
Innendurchmesser
2.5 mm