CHF 1.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 1.14inkl. MwSt
201 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 1.05 | - |
20+ | CHF 0.84 | 19.92% |
50+ | CHF 0.71 | 32.41% |
100+ | CHF 0.67 | 36.18% |
150+ | CHF 0.66 | 37.51% |
225+ | CHF 0.64 | 38.70% |
338+ | CHF 0.63 | 39.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SERTO |
Serie | SO 40003 |
Mit Bund | Ja |
Material | Messing |
Außendurchmesser Rohr | 12 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |