SERTO

SERTO Einsatzrohrstück Mit Bund Serie: SO 40003 Messing 10mmx8mm

  • ERIKS:23302464
  • Hersteller:VSH 10 X 8
Image 1
Verstärkungshülse aus Messing MS 58, vernickelt.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
294 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SERTO
Serie
SO 40003
Mit Bund
Ja
Material
Messing
Außendurchmesser Rohr
10 mm
Innendurchmesser
8 mm