Eriks
SEMADENI

SEMADENI Weithalsflasche HD-PE Deckel weiss 500ml

  • ERIKS:14908712
Image 1
Naturfarbig, mit gutem Standvermögen. Auslaufsicher durch sehr dichten, gut laufendem Schraubverschluss. Hohe Festigkeit durch starkwandige Konstruktion.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -100 °C bis +120°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.92inkl. MwSt

34 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SEMADENI
Inhalt
0.5 l
Durchmesser
72 mm
Höhe
170 mm
Öffnungsdurchmesser
43 mm
Material
HDPE