Eriks
SEMADENI

SEMADENI Weithalsflasche HD-PE Deckel weiss 250ml

  • ERIKS:14908711
Image 1
Naturfarbig, mit gutem Standvermögen. Auslaufsicher durch sehr dichten, gut laufendem Schraubverschluss. Hohe Festigkeit durch starkwandige Konstruktion.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -100 °C bis +120°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.81inkl. MwSt

38 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SEMADENI
Inhalt
0.25 l
Höhe
133 mm
Durchmesser
61 mm
Öffnungsdurchmesser
33 mm
Material
HDPE