Eriks
SEMADENI

SEMADENI Weithalsflasche HD-PE Deckel weiss 2000ml

  • ERIKS:14908714
Image 1
Naturfarbig, mit gutem Standvermögen. Auslaufsicher durch sehr dichten, gut laufendem Schraubverschluss. Hohe Festigkeit durch starkwandige Konstruktion.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von -100 °C bis +120°C.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SEMADENI
Inhalt
2 l
Höhe
245 mm
Material
HDPE
Durchmesser
119 mm
Öffnungsdurchmesser
90 mm