

CHF 41.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 45.02inkl. MwSt
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEMADENI |
Material | HDPE |
Außendurchmesser Auslauf | 40 mm |
Länge Auslauf | 150 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 400 mm |