

CHF 24.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.43inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEMADENI |
Material | HDPE |
Außendurchmesser Auslauf | 30 mm |
Länge Auslauf | 107 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 300 mm |