

CHF 10.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.30inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEMADENI |
Material | HDPE |
Außendurchmesser Auslauf | 20 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 210 mm |
Länge Auslauf | 80 mm |