

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.13inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEMADENI |
Material | HDPE |
Außendurchmesser Auslauf | 13 mm |
Länge Auslauf | 70 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 150 mm |