

CHF 3.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.05inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEMADENI |
Material | HDPE |
Außendurchmesser Auslauf | 14 mm |
Länge Auslauf | 55 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 120 mm |