

CHF 3.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.24inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEMADENI |
Material | HDPE |
Außendurchmesser Auslauf | 11 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 100 mm |
Länge Auslauf | 38 mm |