

CHF 12.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.78inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SEMADENI |
Material | HDPE |
Außendurchmesser Auslauf | 31 mm |
Gesamthöhe | 140 mm |
Höhe des Trichtereinlaufs | 115 mm |
Durchmesser Trichtereinlauf | 160 mm |