SECUBOX

SECUBOX Brillenbox Mini mit Symbol

  • ERIKS:13913655
  • Hersteller:SECU-BOX-MINI-BLAU
Image 1
Zur Einzel-Aufbewahrung von Schutzbrillen.

Produkteigenschaften
  • Aus schlagfestem Kunststoff
  • Aufklappbar
  • Mit Symbol "Augenschutz tragen"
  • Einfache Befestigung durch Aufkleben oder Anschrauben möglich
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SECUBOX
Höhe
120 mm
Breite
236 mm
Tiefe
120 mm
Farbe
Blau