Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Pneumatischer Antrieb Typ: 3136 Modell: ES61 Vorgesehen für Serie: A Aluminium Einfachwirkend, Feder schließend Bajonett 3/4" (20)

  • ERIKS:11351528
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
ESM
Typ
3136
Übertragung
Linear
Vorgesehen für Serie
A
Modell
ES61
Ausführung
Membran
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder schließend
Norm Topflansch
Herstellerstandard
Nenninnendurchmesser Ventil
3/4" (20)
Anschluss Druckstück
Bajonett
Material Gehäuse
Aluminium
Oberflächenschutz Gehäuse
Standard Farbanstrich
Material Spindel
Edelstahl
Umgebungstemperatur
von -10 bis 85 °C
Anschluss Luftzufuhr
1/8" (6) Innengewinde (BSPP)