Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembran Serie: KB Typ: 3062 AA NR 8" (200)

  • ERIKS:11113969
  • Hersteller:9632006199
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1.243,00 €/ Stückexkl. MwSt

1.343,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
KB
Typ
3062
Anwendung
Industrie
Geeignet für Typ
KB (Freier Durchfluss)
Typ Membran
Mediummembran, 1-teilig
Material Membran
NR
Material-Code Membran
AA
Nenninnendurchmesser Ventil
8" (200)
Anschluss Druckstück
Gewindeende
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C