Eriks
SAUNDERS

SAUNDERS Mediummembran Serie: KB Typ: 3062 AA NR 2" (50)

  • ERIKS:10053711
  • Hersteller:9632001467
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

171,50 €/ Stückexkl. MwSt

185,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SAUNDERS
Serie
KB
Typ
3062
Anwendung
Industrie
Geeignet für Typ
KB (Freier Durchfluss)
Typ Membran
Mediummembran, 1-teilig
Material Membran
NR
Material-Code Membran
AA
Nenninnendurchmesser Ventil
2" (50)
Anschluss Druckstück
Gewindeende
Min. Dauertemperatur (Medium)
-40 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
90 °C