191,00 €/ Stückexkl. MwSt
206,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.08.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SAUNDERS |
Serie | KB |
Typ | 3062 |
Anwendung | Industrie |
Geeignet für Typ | KB (Freier Durchfluss) |
Typ Membran | Mediummembran, 1-teilig |
Material Membran | NR |
Material-Code Membran | AA |
Nenninnendurchmesser Ventil | 2.1/2" (65) |
Anschluss Druckstück | Gewindeende |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -40 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 90 °C |