




CHF 144.35/ Rolle(n)exkl. MwSt
CHF 156.04inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 144.35 | - |
12+ | CHF 124.60 | 13.68% |
23+ | CHF 114.00 | 21.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RX |
Serie | N-70 |
Artikel | RX-N-70 FSW |
Ausführung | Putzlappen Zellulose/PP auf einer Rolle |
Länge | 320 mm |
Breite | 300 mm |
Verpackung | 400 Blatt/Rolle |