Eriks
RX

RX Wischtuch RX-N-70-F weiss 38x30 cm 500 St.

  • ERIKS:12406821
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Diese starken Allroundvliestücher sind für alle anspruchsvollen Aufgaben gut einsetzbar. Sie nehmen Öl, Schmutz und Lösemittel schnell und effektiv auf, sodass Werkzeuge und Maschinen sauber gehalten werden können. Sie sind lösemittelbeständig, saugkräftig, vielseitig einsetzbar, äusserst strapazierfähig und mehrmals wiederverwendbar.

Einsatzbereiche
Zum Polieren, Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.95/ pro Boxexkl. MwSt

CHF 212.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 196.95

-

7+

CHF 170.15

13.61%

14+

CHF 138.05

29.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
N-70
Artikel
RX-N-70-F
Ausführung
Putzlappen Zellulose/PP im Film
Länge
380 mm
Breite
300 mm
Verpackung
500 Blatt