Eriks
RX

RX RX-N-Tech Wischtuch PP Vlies Special 38x32cm 500 Blatt/Rolle

  • ERIKS:12360073
  • Hersteller:12360073
Image 1
Aus 100% Polypropylen und ideal für die Aufnahme von Kohlenwasserstoffen wie Öl, Entfetter und traditionelle Farben und Tinten. Ultra-weiche und Flöckchenarm. Ist vor allem in der Druck-, Metall-und Kfz-Reparatur-Industrie verwendet.

Einsatzbereiche
Zum Polieren, Reinigen, Entfernen, Aufsaugen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 102.05/ Rolle(n)exkl. MwSt

CHF 110.32inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 102.05

-

6+

CHF 91.20

10.63%

12+

CHF 86.00

15.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RX
Serie
N-Tech
Ausführung
Putzlappen PP auf einer Rolle
Länge
380 mm
Breite
320 mm
Verpackung
500 Blatt/Rolle