RT

RT Schieber Serie: 340 Typ: 533 Edelstahl/Edelstahl PN40 Flansch DN65 Druckstufe Flansch: PN16

  • ERIKS:10057196
  • Hersteller:10057196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Edelstahl, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN25 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'544.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'750.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RT
Serie
340
Typ
533
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4581
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN40
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 15
Einbaulänge
270 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
Edelstahl
Material Spindel
1.4571
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.4581
Material Deckeldichtung
Grafit/Edelstahl Einlage
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
360 mm
L
270 mm
M
200 mm
Gewicht
31 kg