RT

RT Schieber Serie: 310 Typ: 531 Edelstahl/Edelstahl PN16 Flansch DN65

  • ERIKS:10057188
  • Hersteller:10057188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Edelstahl, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'075.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'243.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RT
Serie
310
Typ
531
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4581
Nennweite
DN65
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
170 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
Edelstahl
Material Spindel
1.4571
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.4581
Material Deckeldichtung
Grafit/Edelstahl Einlage
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN65
A
185 mm
H
370 mm
L
170 mm
M
200 mm
Gewicht
25 kg