RT

RT Schieber Serie: 210 Typ: 309 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN80

  • ERIKS:11810890
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Stahlguss, mit außenliegender steigender Spindel, nichtsteigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'037.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'121.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RT
Serie
210
Typ
309
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN80
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
180 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
Edelstahl
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit/Edelstahl Einlage
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar
DN
DN80
A
200 mm
H
410 mm
L
180 mm
M
200 mm
Gewicht
27 kg