




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RT |
Serie | 205 |
Typ | 308 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0619 |
Oberflächenschutz | Standard Farbanstrich |
Nennweite | DN350 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 290 mm |
Bedienung | Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel |
Deckeltyp | Flansch deckel |
Spindeldichtung | Stopfbuchspackung |
Dichtung | Edelstahl |
Material Schieber | Stahl |
Material Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | Grafit |
Material Deckel | 1.0619 |
Material Deckeldichtung | Grafit/Edelstahl Einlage |
Material Bedienelement | Stahl |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 450 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
DN | DN350 |
A | 520 mm |
H | 910 mm |
L | 290 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 245 kg |