Eriks
RT

RT Schieber Serie: 205 Typ: 308 Stahl/Edelstahl PN16 Flansch DN300 Druckstufe Flansch: PN10

  • ERIKS:10057172
  • Hersteller:10057172
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Schieber aus Stahlguss, mit innenliegender, nicht steigender Spindel, nicht steigendem Handrad, Edelstahldichtung und Flanschanschluss, Druckstufe PN16
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'040.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'448.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RT
Serie
205
Typ
308
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
1.0619
Oberflächenschutz
Standard Farbanstrich
Nennweite
DN300
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN16
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
270 mm
Bedienung
Handrad, nicht steigend mit nicht steigender Spindel
Deckeltyp
Flansch deckel
Spindeldichtung
Stopfbuchspackung
Dichtung
Edelstahl
Material Schieber
Stahl
Material Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
Grafit
Material Deckel
1.0619
Material Deckeldichtung
Grafit/Edelstahl Einlage
Material Bedienelement
Stahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
450 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
DN
DN300
A
460 mm
H
825 mm
L
270 mm
M
400 mm
Gewicht
190 kg