RÖHM

RÖHM Zentrierkegel mitlaufend 627 Gr.274 MK4

  • ERIKS:23418584
  • Hersteller:10638
Image 1
Mitlaufender Zentrierkegel

Ausführung: Aufnahmeschaft, Körper und Kegel gehärtet. Der Kegel ist spitz auslaufend, 60°, stabile Lagerung.

Anwendung: Als Zentrierkegel für Hohlkörper und als Zentrierspitze zur Bearbeitung normaler Werkstücke.

Zur Liste hinzufügen

CHF 607.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 656.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RÖHM
Typ
Zentrierkonus