RÖHM

RÖHM Präzisionsspanner PL-S Micro Gr.2 45mm

  • ERIKS:23420204
  • Hersteller:370774
Image 1
Präzisionsspanner PL-S micro

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma und Schnellverstellung. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Innensechskantschlüssel. Mit Schnellverstellung und Niederzugeffekt. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen.

Rechtwinkligkeit¹:    100 mm = 0,005 mm
Parallelität²:    100 mm = 0,002 mm

Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit beim Feinstschleifen, Fräsen, Messen und Erodieren.

Zur Liste hinzufügen

CHF 323.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RÖHM
Klemm-/Spannbereich
50 mm
Gewicht
1
Backenbreite
45 mm