RÖHM

RÖHM Präzisionsspanner PL-G Gr.1 70mm

  • ERIKS:23420209
  • Hersteller:370771
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Präzisionsspanner PL-G mit Gewindespindel

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und allseitig feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Seitliche Spannflächen für Spannpratzen.

Rechtwinkligkeit:    100 mm = 0,005 mm
Parallelität:    100 mm = 0,002 mm

Anwendung: Vorwiegend im Werkzeugbau auf Schleif-, Fräs- und Graviermaschinen, an Lehrenbohrwerken, für Mess- und Kontrollarbeiten und für Fertigungsvorgänge, die höchste Spanngenauigkeit erfordern.

Zur Liste hinzufügen

CHF 537.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 581.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RÖHM
Klemm-/Spannbereich
100 mm
Gewicht
4
Backenbreite
73 mm