Eriks
RÖHM

RÖHM Präz.-SinusspannerPS-SV Gr.2 90mm

  • ERIKS:23420212
  • Hersteller:370779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Präzisionssinusspanner PS-SV mit Schwenkachse vorne

Ausführung: Körper und Backen aus legiertem Werkzeugstahl, gehärtet und feinst geschliffen. Die feste Backe ist glatt, die bewegliche Backe mit waagerecht eingeschliffenem Prisma. Das Spannen und Lösen erfolgt mittels Gewindespindel. Die Winkeleinstellung mit einem Einstellbereich 0–46° erfolgt mit Endmaßen nach dem Sinusprinzip, Lager- und Auflagebolzen sind gehärtet und geschliffen mit einer Genauigkeit von 0,001 mm. Die Spannvorrichtung kann in jeder Winkelposition formschlüssig verriegelt werden.

Rechtwinkligkeit:    100 mm = 0,005 mm
Parallelität:    100 mm = 0,002 mm
Winkelabweichung: bei 45° ± 15".

Formel zur Berechnung des Endmaßes x:
x = sin alpha • K (für Auflagefläche A)
x = sin alpha • K + 1 (für Auflagefläche B)

Beispiel:
Gesucht: Endmaß für Winkeleinstellung von 24° 15' beim Präzisions-Sinusspanner PS-SV.
Gegeben: K = 100, sin alpha = 0,4107.
Berechnung: x = 0,4107 • 100 = 41,07.
Die Endmaßhöhe beträgt 41,07 mm.

Anwendung: Für eine hohe Arbeitsgenauigkeit im Werkzeugbau beim Schleifen, Fräsen, Messen usw.

Zur Liste hinzufügen

CHF 6'335.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'848.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RÖHM
Klemm-/Spannbereich
120 mm
Backenbreite
90 mm