Eriks
RÖHM

RÖHM Körnerspitze mitlaufend 652-20ACVL Gr.504 MK4

  • ERIKS:23418574
  • Hersteller:79921
Image 1
Mitlaufende Körnerspitze, AC-VL CONTROL, verlängert

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze. Präzisionswälzlager mit Lippendichtung.
Die Spannkraft ist am Manometer in daN direkt ablesbar.

Anwendung: Besonders geeignet als Gegenspitze zu Stirnseiten-Mitnehmern, zum Bestimmen und Konstanthalten der Spannkraft sowie zum Spannen langer, schlanker Werkstücke, um Durchbiegungen zu vermeiden.

Zur Liste hinzufügen

CHF 1'727.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'867.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RÖHM
Typ
Körner
Durchmesser
32 mm