RÖHM

RÖHM Körnerspitze mitlaufend 614-00 Gr.102 MK2

  • ERIKS:23418577
  • Hersteller:61702
Image 1
Mitlaufende Körnerspitze mit auswechselbaren Einsätzen, FLEX

Ausführung: Ganz gehärtet und geschliffen.

Anwendung: Vielseitig verwendbar durch einfaches und schnelles Auswechseln der Zentriereinsätze mit dem Ausheber.

Lieferumfang: Mitlaufende Körnerspitze mit 3 Einsätzen (60°, 90° und 60° VL), 1 Hohlkörper 60°, 2 Hohlkörper für zentrumlose Werkstücke (Form A und B) und 1 Ausheber.

Hinweis: Einzelne Einsätze und Hohlkörper auf Anfrage.

Zur Liste hinzufügen

CHF 877.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 948.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RÖHM
Typ
Körner
Durchmesser
20 mm