RÖHM

RÖHM Kompaktspanner-NC RKE 160mm Stufenbacken

  • ERIKS:12742182
  • Hersteller:178413
Image 1
NC-Kompaktspanner RKE

Ausführung: Stahlgrundkörper und Führungen sind allseitig gehärtet und geschliffen. Langer Spannschieber mit Quernuten. Antriebsspindel mit Spannkraftvoreinstellung. Durch Wenden der Spannbacken kann der Spannbereich erweitert werden.

Anwendung: Ideal für den Einsatz auf Bearbeitungszentren.

Hinweis: Horizontal, seitlich und in Verbindung mit einer Grundplatte vertikal aufspannbar, beispielsweise als DUO-Aufspannturm (Rücken an Rücken).

Zur Liste hinzufügen

CHF 7'792.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'423.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RÖHM
Klemm-/Spannbereich
320 mm
Backenbreite
160 mm