ROCKLIGHT

ROCKLIGHT Platte W3000 grau 2400x2100x10 mm

  • ERIKS:11403217
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 175.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 189.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ROCKLIGHT
Farbe
Grau
Dicke
10 mm
Länge
2400 mm
Breite
2100 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PP
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Rocklight
Herstellungsmethode
Extrudiert