CHF 199.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ROCKLIGHT |
Farbe | Grau |
Dicke | 5 mm |
Länge | 2400 mm |
Breite | 2100 mm |
Material Verkleidung | Nicht zutreffend |
Material | PP |
Antistatisch | Nein |
Gruppe | Industrielle Kunststoffe |
Handelsmarke | Rocklight |
Herstellungsmethode | Extrudiert |