ROCKLIGHT

ROCKLIGHT Platte W1500 grau 2400x2100x3 mm

  • ERIKS:11411810
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 127.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 137.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ROCKLIGHT
Farbe
Grau
Dicke
3 mm
Länge
2400 mm
Breite
2100 mm
Material Verkleidung
Nicht zutreffend
Material
PP
Antistatisch
Nein
Gruppe
Industrielle Kunststoffe
Handelsmarke
Rocklight
Herstellungsmethode
Extrudiert