




CHF 253.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 274.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RITAG |
Typ | 68 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | 1.0425 |
Oberflächenschutz | Galvanisiert |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Wafer Typ mit O-Ringen |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Druckstufe Flansch | PN10/40 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 21 mm |
Kegelform | Scharnierklappe |
Mit Feder | Nein |
Dichtung | NBR |
Material Kegel | 1.4301 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 80 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 40 |
CHF 347.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027