




CHF 62.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 67.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RITAG |
Typ | 2624 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Zinkarmes Bronze |
Werkstoffqualität | CC483K |
Nennweite | DN32 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN6/16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 49 |
Einbaulänge | 28 mm |
Kegelform | Ventilplatte |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Edelstahl |
Material Kegel | 1.4404 |
Material Feder | 1.4571 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 250 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |