




CHF 333.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 360.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RITAG |
Typ | 2623 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Grauguss |
Werkstoffqualität | EN-JL1040 |
Nennweite | DN125 |
Anschluss | Wafer Typ |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Druckstufe Flansch | PN10/16 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 49 |
Einbaulänge | 90 mm |
Kegelform | Kegel |
Mit Feder | Ja |
Dichtung | Bronze |
Material Kegel | 2.1052 |
Material Feder | 1.4571 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 250 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 |