RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 933 Typ: 1687 Edelstahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 4" (100)

  • ERIKS:11165040
  • Hersteller:CFIS-144470-B1S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Edelstahlen Schauglas mit Flanschanschluss, Druckklasse PN16 oder PN40.
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'446.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'806.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
933
Typ
1687
Norm
ASME
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
ASTM A351 CF8M
Nennweite
4" (100)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
310 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Edelstahl
Material Deckeldichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar