CHF 881.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 952.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RHODES |
Serie | 933 |
Typ | 1687 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | ASTM A351 CF8M |
Nennweite | 1" (25) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 140 mm |
Art der Durchflussanzeige | Driptube |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | Edelstahl |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |