CHF 3'223.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'484.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RHODES |
Serie | 923 |
Typ | 1686 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Stahl |
Werkstoffqualität | ASTM A216 WCB |
Oberflächenschutz | Herstellerstandard |
Nennweite | 4" (100) |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | Class 150 |
Druckstufe Flansch | Class 150 |
Flanschbearbeitung | Dichtleiste |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 310 mm |
Art der Durchflussanzeige | Driptube |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | 1.0570 |
Material Deckeldichtung | PTFE |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 200 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 20 bar |