RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 923 Typ: 1686 Stahl/Natronkalk Driptube Class 150 Flansch 3" (80)

  • ERIKS:11164976
  • Hersteller:SFIC-134465-B1
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Stahlen Schauglas mit Flanschanschluss, class 150.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'473.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'673.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
923
Typ
1686
Norm
ASME
Material Gehäuse
Stahl
Werkstoffqualität
ASTM A216 WCB
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
3" (80)
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
Class 150
Druckstufe Flansch
Class 150
Flanschbearbeitung
Dichtleiste
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
260 mm
Art der Durchflussanzeige
Driptube
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
1.0570
Material Deckeldichtung
PTFE
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
20 bar