Eriks
RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 904 Typ: 1685 Bronze/Natronkalk Wimpel PN16 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11093883
  • Hersteller:FIG-174535-2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Gewindeanschluss und Wimpel mit Skala, Druckklasse PN16.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
904
Typ
1685
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K
Oberflächenschutz
Herstellerstandard
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 7/1 Rp
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
170 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
1.0570
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Edelstahl
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
200 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar