CHF 413.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 446.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | RHODES |
Serie | 901 |
Typ | 1688 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CB419K |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Gewindenorm | ISO 228-1 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Einbaulänge | 90 mm |
Art der Durchflussanzeige | Wimpel |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | 1.0570 |
Material Deckeldichtung | Grafit |
Material Strömungsanzeige | Acetal |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 110 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 16 bar |