Eriks
RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 901 Typ: 1688 Bronze/Natronkalk Wimpel PN16 Innengewinde (BSPP) 1" (25)

  • ERIKS:10057870
  • Hersteller:SFIG-174220-5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Gewindeanschluss und Durchflussfingern, Druckklasse PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 579.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 626.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
901
Typ
1688
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CB419K
Nennweite
1" (25)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
110 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
1.0570
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Acetal
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar