Eriks
RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 901 Typ: 1688 Bronze/Natronkalk Wimpel PN16 Innengewinde (BSPP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10057872
  • Hersteller:SFIG-174210-5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Gewindeanschluss und Durchflussfingern, Druckklasse PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
901
Typ
1688
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CB419K
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
90 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
1.0570
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Acetal
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar