Eriks
RHODES

RHODES Schauglasgerät Serie: 901 Typ: 1688 Bronze/Natronkalk Wimpel PN16 Innengewinde (BSPP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10057874
  • Hersteller:SFIG-174230-5
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bronze Schauglas mit Gewindeanschluss und Durchflussfingern, Druckklasse PN16.
Zur Liste hinzufügen

CHF 455.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
RHODES
Serie
901
Typ
1688
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CB419K
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Gewindenorm
ISO 228-1
Druckstufe Artikel
PN16
Einbaulänge
130 mm
Art der Durchflussanzeige
Wimpel
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
1.0570
Material Deckeldichtung
Grafit
Material Strömungsanzeige
Acetal
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
110 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
16 bar